- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- mini displayport hdmi 変換のおすすめ人気ランキング
mini displayport hdmi 変換のおすすめ人気ランキング
2026/03/12更新145件の「mini displayport hdmi 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hdmiからdisplayport」、「ipad モニター出力」、「デジタル音声出力ケーブル」などの商品も取り扱っております。
4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みで、miniDisplayPortに対応したDisplayPort(TM)ケーブル。
色
ブラック
規格
DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応)
コネクタ形状
miniDisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)
対応
【映像出力機器】miniDisplayPort端子またはThunderbolt端子を搭載したパソコン・AV機器等、【映像表示機器】DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等
プラグ
金メッキピン・金メッキコネクタ
シールド
3重シールド
ケーブル太さ(mm)
5.5
対応解像度
4K2K(UHD,3840×2160)/60p
データレート(Gbps)
最大21.6
Mini DisplayPort搭載機器のデジタル映像を、HDMIコネクタを持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに出力できる変換アダプタ。
シールド
3重シールド
ケーブル長(m)
0.15
ケーブルタイプ
ノーマルタイプ
アダプター型式
アクティブ
ケーブル太さ(mm)
Φ6.5
HDCP対応
非対応
HDR対応
非対応
Mini DisplayPort/Thunderbolt-HDMI変換アダプター。ケーブル長さ15cm
色
ブラック
適合規格
DisplayPort 1.3以上
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
HDMIメス - DVIDisplayPortオス
プラグ
金メッキ
最大解像度
1920×1080
アダプター型式
パッシブ
シールド
3重シールド
アズワン品番
65-0464-03
オス形状
Mini DisplayPort
メス形状
HDMI
変換タイプ
メス - オス
HDCP対応
非対応
HDR対応
非対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ケーブル長(m)
2
仕様
金メッキピン
色
ブラック
規格
DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0
構造
ツイストペア
コネクタ形状
ミニDisplayPortオス - HDMI Type-Aオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約21.2×45×12(HDMIコネクタ部)/約11×18.5×9.4(ミニDisplayPortコネクタ部)
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
6
シールド
3重シールド
アズワン品番
64-0902-64
特性
Ver 1.4/Ver 2.2
対応解像度
最大3840×2160(4K/60Hz対応)
変換タイプ
オス - オス
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。コンパクトな1mのアダプタケーブルでケーブル回りをすっきり。プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータのストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzサポート。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要
用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ1mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する
仕様
【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4
セット内容
mDP-HDMI変換アダプタケーブル
長さ(mm)
1000
色
ブラック
高さ(mm)
12
質量(g)
44
出力
【AV】HDMI 1.4
ケーブル長(m)
1
湿度(%RH)
10~85
コネクタ形状
HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力
【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)
-10~70
最大解像度
【デジタル】4K×2K@30Hz
製品幅(mm)
21
アダプター型式
パッシブ
動作温度(℃)
0~70
オーディオ機能
7.1サラウンドサウンド
コネクタA
Mini-DisplayPort[20ピン]
コネクタB
HDMI[19ピン]
対応解像度
4k×2K(Ultra HD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)
オス形状
Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]
メス形状
HDMI
変換タイプ
オス - オス
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
プラグアンドプレイ対応で手軽に使えるmDP - HDMIビデオアダプタ。携帯性に優れた小型軽量設計。1080pのHDビデオ解像度に対応するクリアな画質。Thunderbolt 1およびThunderbolt 2ポートと互換
用途出張時に携帯し展示会やホテルなど外出先のHDMIディスプレイに接続。備品としてHDMIを使用するオフィスのホットデスクや会議室のプロジェクタに持ち込みのノートパソコンを接続。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用
仕様
【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)
セット内容
MiniDisplayPort-HDMIコンバータ
長さ(mm)
76.2
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
20
出力
【AV】HDMI 1.4
湿度(%RH)
10~85
コネクタ形状
HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力
【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)
-10~70
最大解像度
【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)
40
アダプター型式
パッシブ
動作温度(℃)
0~45
オーディオ機能
5.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)
13
コネクタA
Mini-DisplayPort[20ピン]
コネクタB
HDMI[19ピン]
HDMI規格
HDMI 1.4
オス形状
Mini-DisplayPort[20ピン]
メス形状
HDMI[19ピン]
変換タイプ
メス - オス
HDCP対応
HDCP 1.4
HDR対応
非対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ミニディスプレイポートを変換アダプタなしで簡単に接続!MacなどのMiniDisplayPort端子搭載パソコンとHDMI入力端子を持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに接続するMiniDisplayPort-HDMI変換ケーブル。
MacなどのMiniDisplayPort端子搭載パソコンとHDMI入力端子を持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに接続するケーブルです。
本製品をお使いいただくことで変換アダプタを使わずに、すっきり配線することができます。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉を抑える3重シールドケーブル採用しています。
最大1920×1200ドット解像度(WUXGAやFullHD)に対応しています。
HDMI/MiniDisplayPortのデジタル音声出力に対応しています。
シールド
3重シールド
MiniDisplayPort-HDMI変換。
Full HD(1920×1080 60Hz)、WUXGA(1920×1200 60Hz)出力に対応。
音声出力対応。金メッキコネクタ採用。パッシブタイプ。
環境に優しいRoHS指令対応。
色
ホワイト
コネクタ形状
Mini DisplayPort(Thunderbolt)オス - HDMIタイプAオス
対応
Thunderbolt端子搭載のMacBook・iMac・Mac miniシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のMacBookシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のWindowsPC・Surfaceシリーズなど
保証期間
お買い上げ日より6か月間
ケーブル外径(Φmm)
約5
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
(最大)Full HD:1920×1080 60Hz、WUXGA:1920×1200
オス形状
Mini DisplayPort(Thunderbolt)/HDMIタイプA
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。2mのアダプタケーブルでケーブル回りをすっきり。プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータのストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzに対応。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要
用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ2mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する
仕様
【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4
長さ(mm)
2000
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
75.2
出力
【AV】HDMI 1.4
ケーブル長(m)
2
湿度(%RH)
10~85
コネクタ形状
HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力
【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)
-10~70
最大解像度
【デジタル】4K×2K@30Hz
製品幅(mm)
41
アダプター型式
パッシブ
動作温度(℃)
0~70
オーディオ機能
7.1サラウンドサウンド
コネクタA
Mini-DisplayPort[20ピン]
コネクタB
HDMI[19ピン]
対応解像度
4k×2K(Ultra HD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)
HDMI規格
HDMI 1.4
オス形状
Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]
メス形状
HDMI
変換タイプ
オス - オス
HDCP対応
HDCP 1.4
HDR対応
非対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(2m):4K×2K(3840×2160p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560×1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ。メタルコネクタサブ構造でEMI保護機能を提供。脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと32AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション(AMD FirePro W9100/8100、Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的
用途Mini DisplayPort接続ポートを搭載したデバイスにDisplayPortモニタまたはプロジェクターを接続
色
ブラック
高さ(mm)
5
質量(g)
60
ケーブル長(m)
2
湿度(%RH)
10~85
コネクタ形状
Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス
保存温度(℃)
-10~70
最大解像度
【デジタル】4k×2k(3840×2160)@60Hz
製品幅(mm)
5
動作温度(℃)
0~45
コネクタA
Mini-DisplayPort[20ピン]
コネクタB
DisplayPort[20ピン]
オス形状
Mini-DisplayPort[20ピン]、DisplayPort[20ピン]
変換タイプ
オス - オス
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
Mini DisplayPort DisplayPort 1.2 変換アダプタ:4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。15cm一体型ケーブル。堅牢設計: 柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材で折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ、EMI保護とノイズ防止機能を提供するメタルコネクタサブ構造を使用。高品質構造:金めっきコネクタと32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 1-6など)、業務用ワークステーション(FirePro(TM) W9100/8100、NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に最適。仕様:15cm ブラック DisplayPort v1.2 mDP オス 標準DPメス 変換アダプタ 32 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔+編組 対応プロトコル:HBR2、MST、GTC ライフタイム保証
色
ブラック
質量(g)
19
ケーブル長(m)
0.152
コネクタ形状
DisplayPort[20ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
最大解像度
4K60Hz
ケーブル外径(Φmm)
5
ケーブル長(cm)
15.2
コネクタA
Mini-DisplayPort[20ピン]
コネクタB
DisplayPort[20ピン]
ビデオ仕様
DisplayPort 1.1
オス形状
Mini-DisplayPort[20ピン]
メス形状
DisplayPort[20ピン]
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
DisplayPort[20ピン]
コネクタ2
Mini-DisplayPort[20ピン]
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様
結線図:有
色
ホワイト
規格
UL20276
コネクタ形状
DisplayPortオス - ミニDisplayPortオス
ケーブル外径(Φmm)
4.5
オス形状
DisplayPort/ミニDisplayPort
変換タイプ
オス - オス
ミニDisplayPortを搭載したPC本体をHDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブルです。ミニDisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートからPremium HDMI (4K@60Hz対応)のHDMIディスプレイに出力する事ができます。外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。ミニDisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。
用途ミニDisplayPortのPCとHDMIのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブル。
色
ホワイト
ケーブル長(m)
約1(コネクタの両端含む)
コネクタ形状
ミニDisplayPort オス-HDMI オス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ミニDisplatPortコネクタ部:約11.1×23.5(SR部含む)×9.4、HDMIコネクタ部:21.2×53(SR部含む)×12.2
解像度
最大3840×2160(4K60Hz対応)
ケーブル
線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0、HDCP規格:Ver1.4/Ver.2.2 対応
ケーブル径(Φmm)
約6.0
メス形状
HDMI
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みのDisplayPort(TM)ケーブル。
色
ブラック
規格
DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応)
コネクタ形状
DisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)
対応
【映像出力機器】DisplayPort端子を搭載したパソコン・AV機器等、【映像表示機器】DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等
プラグ
金メッキピン・金メッキコネクタ
シールド
3重シールド
対応解像度
4K2K(UHD,3840×2160)/60p
データレート(Gbps)
最大21.6
パソコン/端末機のミニDisplayPortとHDMI端子を持つ、テレビ、液晶プロジェクタ、液晶モニタなどとを接接続できるケーブル。
最大解像度4k/60Hzに対応 ACTIVEタイプの変換ケーブルです。
短めの2mと長めの5mのラインナップ。
Mini DisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートからPremium HDMI (4K@60Hz対応)のHDMIディスプレイに出力する事ができます。
Thunderbolt2搭載のMacシリーズでは4K@30Hzでの出力に対応※Thunderbolt/miniDisplayPort(Mid 2010以降)搭載のMacシリーズでは2K(1920x1080)出力と音声出力に対応。
外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
Mini DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。※ 4Kでの出力には4K(60Hz)、または4K(30Hz)対応のテレビやディスプレイが必要です
コネクタ形状
Mini DisplayPortオス-HDMIオス
規格
DisplayPort Ver.1.2/HDMI2.0、アクティブ(Active)タイプ
対応解像度
最大3840×2160(4K/60Hz対応)
取扱説明書
なし
ケーブル径(Φmm)
約5.0mm(Mini DisplayPortコネクタ側)/約7.3mm(HDMIコネクタ側)
色
ブラック
Mini DisplayPort端子のパソコンからHDMI端子に変更できるディスプレイアダプターです。
コンパクトで 最大解像度1920×1200/1080P@60Hzです。
簡単にHDMI端子のモニターやプロジェクターに接続することができます。
セット内容
JDA152本体、クイックインストールガイド、保証書
色
ホワイト
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
27
外形寸法(mm)
43×45×15
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
Mini DisplayPortオス - HDMIメス
保証期間
2年
ケーブル長(cm)
15
対応解像度
1920×1200/1080P@60Hz
給電方式
バスパワー
オス形状
Mini DisplayPort
メス形状
HDMI
変換タイプ
メス - オス
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
DisplayPortを持つパソコンとHDMI端子を持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどを接続するために使用する変換ケーブルです。
DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。
最大で4KUHD(4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの解像度に対応します。
DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。
ツイストと3重シールドでノイズを軽減します。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続
色
ブラック
対応機種
DisplayPort出力端子搭載のPC・AV機器、HDMI入力端子搭載のテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなど
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力
DisplayPort 1.2(PC側)
入力
HDMI 2.0(ディスプレイ側)
対応解像度
4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hz
コネクタ形状
DisplayPortオス - HDMIオス
変換タイプ
オス - オス
ケーブルタイプ
スタンダード
ケーブル外径(Φmm)
6
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。
信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。
3重シールド。
ケーブル長(cm)
約20
オス形状
DisplayPort
メス形状
HDMI(Type-A19pin)
仕様
アクティブ変換ケーブル
材質
DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部)
色
ブラック
質量(g)
約65
ケーブル長(m)
0.2
コネクタ形状
DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7
対応機種
DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなど
ケーブル外径(Φmm)
約5
シールド
3重シールド
対応解像度
最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hz
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
HDMI(Type-A19pin)
コネクタ2
DisplayPort
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ケーブル長(m)
2
仕様
金メッキピン
色
ブラック
規格
DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0
構造
ツイストペア
コネクタ形状
DisplayPortオス - HDMI Type-Aオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約21.2×45×12(HDMIコネクタ部)
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
6
アダプター型式
アクティブ
シールド
3重シールド
アズワン品番
64-0902-62
特性
Ver 1.4/Ver 2.2
対応解像度
最大3840×2160(4K/60Hz対応)
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
DisplayPort
コネクタ2
HDMI Type-A
HDCP対応
Ver 1.4/Ver 2.2 対応
HDR対応
非対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
HDMIの最新規格にフル対応し、映像信号と音声信号に加え100Mbpsのイーサネット通信を実現する!「HDMI-Mini出力端子(Type C)」に接続できる、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED ミニHDMIケーブル”。
4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Miniケーブル(カテゴリー2)”です。
ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、ビデオカメラレコーダーなどのHDMIミニ出力端子(Type C)を持つAV機器を接続できます。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
3D映像(1080p×2画面)、4K×2K(4096×2160ドット)解像度に対応しています。
色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。
外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI(タイプA・19ピン) - HDMIミニ(タイプC・19ピン)
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
伝送速度(Gbps)
10.2